エランサ(ELANSA)
両面脚付ホワイトボード (月予定表タイプ)
片面が1ヵ月のスケジュールが書き込める月予定表タイプのホワイトボードです。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類
脚付き・塗装鋼板(月予定表(1ヶ月)/無地タイプ)
仕様
マグネット可、キャスター付
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個)
材質
板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付)
厚さ(mm)
ボード面:17
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては軒先渡しまたは車上渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43063519
LEAR-31SY
1150×850
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43063528
LEAR-32SY
1750×850
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。