両面脚付ホワイトボード (投影ボードタイプ)

両面脚付ホワイトボード (投影ボードタイプ) - エランサ(ELANSA)両面脚付ホワイトボード (投影ボードタイプ) - エランサ(ELANSA)

片面がプロジェクター投影可能な投影ボードタイプのホワイトボードです。投影ボード面は、光の反射をおさえる加工を施しています。また投影した上に書き込みしながら、会議を進められます。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。

種類脚付き・塗装鋼板(投影ボード/無地タイプ)仕様マグネット可、キャスター付付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個)材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付)厚さ(mm)ボード面:17繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※投影ボード面は通常のホワイトボードより文字が消えにくい部材を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては軒先渡しまたは車上渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063537LEAR-31S1150×850
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43063546LEAR-32S1750×850
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする