曜日別特売

【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ

【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ - himac

静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。

質量(kg)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出タイマー1~99分・連続運転内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※本体にローターは付属していません。別途、専用ローターをお選びください。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度設定範囲(℃)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43072506himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-605
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072515himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-6110
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072524himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-6215
56,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072533himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-6320
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072549himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-6430
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64624125himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-6840
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64624177himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-6950
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181597himacCT15RE-20~+40℃ 冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-652(延長)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64624229himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-651(延長)
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43072558himacCT15RE-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)1-1871-01-402(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64624229himacCT15RE72181597himacCT15RE画像準備中【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズhimac1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする