曜日別特売

【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D

【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D - アズワン

筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。

付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm)材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9出力(W)130外形寸法(mm)380×247×340電源(V)AC100 50/60kHz槽内寸法(mm)303×152×150周波数(kHz)23/43切替電源コード(m)2(3Pプラグ)機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段排水手動排水バルブ式発振周波数(kHz)23/43付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43072926ASU-6D1-2161-03-605
15,100
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072935ASU-6D1-2161-03-6110
18,120
18,020
19,822(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072944ASU-6D1-2161-03-6215
21,140
21,040
23,144(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072953ASU-6D1-2161-03-6320
24,160
24,060
26,466(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43072969ASU-6D1-2161-03-6430
30,200
30,100
33,110(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64624728ASU-6D1-2161-03-6840
39,260
39,160
43,076(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64624789ASU-6D1-2161-03-6950
46,810
46,710
51,381(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64624850ASU-6D1-2161-03-651(延長)
1,208
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43072978ASU-6D1-2161-03-404(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43072978ASU-6D64624850ASU-6DASU-6D 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン 64624850【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6Dアズワン1台
1,198
税込1,318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする