【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M

【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M - アズワン

操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。

材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
排水
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43073048ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-605
13,600
13,500
14,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073057ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-6110
16,320
16,220
17,842(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073066ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-6215
19,040
18,940
20,834(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073075ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-6320
21,760
21,660
23,826(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073084ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-6430
27,200
27,100
29,810(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64625017ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-6840
35,360
35,260
38,786(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64625060ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-6950
42,160
42,060
46,266(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178901ASU-6M発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式 口径Rc1/21-2162-03-656(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64625096ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-651(延長)
1,088
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43073093ASU-6M発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段手動排水バルブ式1-2162-03-405(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64625096ASU-6M72178901ASU-6M画像準備中【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6Mアズワン1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする