曜日別特売

【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless

【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless - アズワン

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。

総合倍率40×~400×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※レンタル機には油浸オイルは付属しておりません。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43073346M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-605
3,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073355M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-6110
4,680
4,670
5,137(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073364M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-6215
5,460
5,450
5,995(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073373M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-6320
6,240
6,230
6,853(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073389M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-6430
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179865M-100FL-LED Cordless照明電源:単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz 3Pプラグ(コード長/約165cm)1-3445-01-6512(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68389906M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-651(延長)
312
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43073398M-100FL-LED Cordless単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)1-3445-01-4010(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68389906M-100FL-LED Cordless72179865M-100FL-LED Cordless画像準備中【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordlessアズワン1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする