曜日別特売

【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A

【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A - アズワン

コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。

タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
構成
アズワン品番
有効内寸法(mm)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43073644TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-60183×241×1535
9,700
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073653TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-61183×241×15310
11,640
11,540
12,694(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073669TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-62183×241×15315
13,580
13,480
14,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073678TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-63183×241×15320
15,520
15,420
16,962(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073687TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-64183×241×15330
19,400
19,300
21,230(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64626085TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-68183×241×15340
25,220
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64626128TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-69183×241×15350
30,070
29,970
32,967(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181457TM-3A150×160×308センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW1-4594-33-65180×252×1536(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64626304TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-65183×241×1531(延長)
776
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43073696TM-3A147×150×295センサー:Pt100Ω1-4594-33-40183×241×1535(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64626304TM-3A72181457TM-3A画像準備中【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3Aアズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする