曜日別特売

【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100

【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100 - アズワン

温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。

温度測定範囲(℃)0~60アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定方法
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43073827SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-605
13,700
13,600
14,960(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073836SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-6110
16,440
16,340
17,974(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073845SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-6215
19,180
19,080
20,988(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073854SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-6320
21,920
21,820
24,002(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43073863SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-6430
27,400
27,300
30,030(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64626715SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-6840
35,620
35,520
39,072(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64626776SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-6950
42,470
42,370
46,607(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72183356SEM-1100クリーン度測定方法:光散乱方式1-9078-11-655(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64626837SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-651(延長)
1,096
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43073879SEM-1100クリーン度:光散乱方式1-9078-11-405(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64626837SEM-110072183356SEM-1100画像準備中【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100アズワン1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする