【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

風速(m/s)約0.5フィルター抗菌・防臭HEPA材質ABS樹脂モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)質量(kg)約3.2内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
風量(m3/min)
フィルターサイズ(mm)
集塵効率(%)
電源(V)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074667PS01-AD3-1423-01-605約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
4,000
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074676PS01-AD3-1423-01-6110約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074685PS01-AD3-1423-01-6215約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
5,600
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074694PS01-AD3-1423-01-6320約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
6,400
6,390
7,029(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074703PS01-AD3-1423-01-6430約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
8,000
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628517PS01-AD3-1423-01-6840約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
10,400
10,300
11,330(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628569PS01-AD3-1423-01-6950約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
12,400
12,300
13,530(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179716PS01-AD3-1423-01-6516(延長)-抗菌・防臭HEPAフィルター:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97%以上(0.3μm粒子)--
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64628605PS01-AD3-1423-01-651(延長)約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43074719PS01-AD3-1423-01-4013(延長)約1抗菌・防臭HEPA:200×200×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)AC100 50/60Hz 36/38W260×260×149
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64628605PS01-AD72179716PS01-AD画像準備中【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-ADアズワン1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする