曜日別特売

【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD

【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。

付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
清浄度
フィルターサイズ(mm)
集塵効率(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074789PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-60
13,200
13,100
14,410(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074798PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-61
15,840
15,740
17,314(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074807PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-62
18,480
18,380
20,218(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074816PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-63
21,120
21,020
23,122(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074825PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-64
26,400
26,300
28,930(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628797PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-68
34,320
34,220
37,642(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628840PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-69
40,920
40,820
44,902(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72184835PSX-ADリモコンコード:2吹出口清浄度:クラス100抗菌・防臭HEPAフィルター:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97%以上(0.3μm粒子)3-1426-01-65
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64628910PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-65
1,056
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43074834PSX-ADリモコン:2吹出口:クラス100抗菌・防臭HEPA:610×610×50抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)3-1426-01-40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64628910PSX-AD72184835PSX-AD画像準備中【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-ADアズワン1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする