曜日別特売

【レンタル】サーモグラフィカメラ C2

【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 - Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 - Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 - Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 - Flir(フリアーシステムズ)
(1件のレビュー)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。

付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル寸法(mm)125×80×24質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEG焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074843C23-3636-01-605
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074859C23-3636-01-6110
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074868C23-3636-01-6215
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074877C23-3636-01-6320
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074886C23-3636-01-6430
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68390010C23-3636-01-651(延長)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43074895C23-3636-01-405(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43074895C268390010C2C2 【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ) 68390010【レンタル】サーモグラフィカメラ C2Flir(フリアーシステムズ)1台
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43074843
2020-11-23
用途: 温度変化
飲食業

電源をいれてすぐ使えました。
梱包も綺麗で使用感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする