曜日別特売

【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280

【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280 - 島津製作所

D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。

仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074904UV12803-5112-01-605
52,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074913UV12803-5112-01-6110
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074929UV12803-5112-01-6215
73,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074938UV12803-5112-01-6320
84,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074947UV12803-5112-01-6430
105,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64628964UV12803-5112-01-6840
136,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64629034UV12803-5112-01-6950
162,750
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64629095UV12803-5112-01-651(延長)
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43074956UV12803-5112-01-401(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43074956UV128064629095UV1280UV1280 【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280 島津製作所 64629095【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280島津製作所1個
4,198
税込4,618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする