曜日別特売

【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ

【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ - 島津理化

実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。

質量(kg)約5.3総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
対応OS
ズーム
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074965STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-605
24,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074974STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-6110
29,880
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074983STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-6215
34,860
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43074999STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-6320
39,840
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075008STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-6430
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179637STZ-171-TLED-HZWindows 8以降(32bit及び64bit)1:6.73-5537-13-653(延長)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68389809STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-651(延長)
1,992
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43075017STZ-171-TLED-HZWindows(R)7/8 UVC対応ズーム式:1:6.73-5537-13-403(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68389809STZ-171-TLED-HZ72179637STZ-171-TLED-HZ画像準備中【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ島津理化1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする