曜日別特売

【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3

【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 - アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 - アズワン

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。

付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075148MCD-33-6747-02-605
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075157MCD-33-6747-02-6110
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075166MCD-33-6747-02-6215
12,600
12,500
13,750(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075175MCD-33-6747-02-6320
14,400
14,300
15,730(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075184MCD-33-6747-02-6430
18,000
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64629549MCD-33-6747-02-6840
23,400
23,300
25,630(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64629619MCD-33-6747-02-6950
27,900
27,800
30,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179899MCD-33-6747-02-658(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64629680MCD-33-6747-02-651(延長)
720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43075193MCD-33-6747-02-407(延長)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64629680MCD-372179899MCD-3画像準備中【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3アズワン1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする