【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J

【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J - ブランソン【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J - ブランソン

洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。

槽内寸法(mm)495×292×150ヒーター容量(W)400槽容量(L)20.8材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)超音波出力(W)280排水ドレイン付き質量(kg)11.9付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
外形寸法(mm)
発振周波数(kHz)
電源(V)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075568CPX8800H-J7-5318-55-605596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075577CPX8800H-J7-5318-55-6110596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
57,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075586CPX8800H-J7-5318-55-6215596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
67,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075595CPX8800H-J7-5318-55-6320596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
76,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075604CPX8800H-J7-5318-55-6430596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
96,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64629829CPX8800H-J7-5318-55-6840596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
124,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64629960CPX8800H-J7-5318-55-6950596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
148,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178840CPX8800H-J7-5318-55-652(延長)----
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64630014CPX8800H-J7-5318-55-651(延長)596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
3,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43075613CPX8800H-J7-5318-55-402(延長)596×466×39140AC100 50/60Hzタイマー:99分デジタル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切替機能:有、出力安定化機構:有、ディガスモード:有、液温表示/設定:有、高温アラーム表示:有、オートモード:有
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64630014CPX8800H-J72178840CPX8800H-J画像準備中【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-Jブランソン1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする