曜日別特売

【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付

【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 - ベックマン・コールター

校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。

光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ質量(g)約690内容量1式
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
粒径(μm)
流量(L/min)
インターフェース
電源(V)
寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075744HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-705測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
35,250
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075753HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-7110測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
41,100
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075769HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-7215測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
46,950
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075778HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-7320測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43075787HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-7430測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
64,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64630294HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-7840測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
82,050
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64630355HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-7950測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
96,675
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72184930HHPC3+コウセイレンタル+19-5601-22-752(延長)--USB--この商品の校正期間は1年に1回です。ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64630547HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-751(延長)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
2,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
43075796HHPC-3+(校正証明書付)9-5601-22-412(延長)測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択2.83USB・EthernetAC100~240 50/60Hz99×53×245(突起部除く)レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
3,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64630547HHPC-3+(校正証明書付)72184930HHPC3+コウセイレンタル+1画像準備中【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付ベックマン・コールター1式
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする