船舶用ラミーグランドパッキン

船舶用ラミーグランドパッキン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
(3件のレビュー)

半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。
船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。

用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5使用pH範囲6~8
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075805No.426 3.0×20M1巻(20m)203
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43075814No.426 5.0×20M1巻(20m)205
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43075823No.426 6.5×20M1巻(20m)206.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43075839No.426 8.0×3.6M1巻(3.6m)3.68
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43075848No.426 9.5×3.6M1巻(3.6m)3.69.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
43075857No.426 11.0×3.6M1巻(3.6m)3.611
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
43075866No.426 12.5×3.6M1巻(3.6m)3.612.5
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
43075875No.426 14.5×3.6M1巻(3.6m)3.614.5
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
43075884No.426 16.0×3.6M1巻(3.6m)3.616
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43075857
2022-09-13
用途: スクリュウーのシャフトのスタンチュウブの水漏れ止める
農・林・水産業

サイズはあっていました。予備がなかったので購入しました。思い道理の出来栄えで大変気に入っています、完璧です。

対象商品 : 43075857
2022-05-06
用途: スタンチューブの防水パッキンとして
祐宝丸

安価で取り扱い勝手が良い商品だと思います。是非おすすめの商品です。

対象商品 : 43075866
2020-11-19
用途: 船のスターンチューブ
飲食業

Y社の物より低価格 質もよく安心でき作業もしやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする