曜日別特売

船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)

船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) - PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) - PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) - PILLAR(旧:日本ピラー工業)船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) - PILLAR(旧:日本ピラー工業)
(1件のレビュー)

半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。
船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。

用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
全9種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43075893No.426F 3.0×20M1巻(20m)203
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43075909No.426F 5.0×20M1巻(20m)205
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43075918No.426F 6.5×20M1巻(20m)206.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43075927No.426F 8.0×3.6M1巻(3.6m)3.68
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43075936No.426F 9.5×3.6M1巻(3.6m)3.69.5
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
43075945No.426F 11.0×3.6M1巻(3.6m)3.611
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
43075954No.426F 12.5×3.6M1巻(3.6m)3.612.5
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
43075963No.426F 14.5×3.6M1巻(3.6m)3.614.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43075979No.426F 16.0×3.6M1巻(3.6m)3.616
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43075963
2024-05-01
用途: 船尾菅のグランドパッキン
サービス業

30年程経過したグランドパッキンを入れ替えた
抜き出した物は形状が殆ど崩れてない
良いものです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする