グリーンクロス
ソーラーLEDライト
配線工事不要 取付簡単
モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。
通常時は約30%の省エネ点灯になります。
単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途
停電時の非常照明
工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品
取付金具
寸法(mm)
505×300×45
質量(kg)
4
色
シルバー
全光束(Lm)
500
連続使用時間(時間)
72
使用環境温度(℃)
-20~60
点灯時間
満充電より3日間
メーカー商品コード
1135450501
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※センサー部分に雪などが積もると充電できなくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43076295
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ソーラーLEDライト
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった