3Dプリンター用フィラメント

3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス) 3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)

摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。

用途
本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。
但しその場合においても造形の保証は出来ません。
フィラメント径(Φmm)1.75
注意
※使用条件により最適な素材選定も可能ですので、ご検討時にはご連絡を頂けますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
引張強度(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43079445 I150-PF-0175-0750 1巻(750g) 750 ノズル:240~250 54
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
43079454 I180-PF-0175-0750 1巻(750g) 750 ノズル: 250~260 46 / 33
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
43079427 I150-PF-0175-0250 1巻(250g) 250 ノズル:240~250 54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43079436 I180-PF-0175-0250 1巻(250g) 250 ノズル: 250~260 46 / 33
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする