曜日別特売

ハイラック マスク 330

ハイラック マスク 330 - 興研ハイラック マスク 330 - 興研ハイラック マスク 330 - 興研

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです
左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。
こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット
優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも
マスクを着けたまま、しめひもの調整可能
持ち運びに便利な折りたたみ機能
マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様
環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます

用途女性向け使い捨て式防じんマスク形状カップ型種別使い捨て防じん取付お面式区分DS1質量(g)12.5以下(平均値/9.9)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28)粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73)国家検定合格番号第TM729号使用限度時間(h)10吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122)排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29)ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24)二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3)指定防護係数4内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43077984330
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/844/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする