カビ防止スプレー浴室用

カビ防止スプレー浴室用 - 高森コーキ
(1件のレビュー)

自然の力で健康な住まいづくりのお手伝い…
カーテンなどにいつの間にか発生する、いや~なカビを予防します。カビの繁殖しやすいカーテンのすそ周りや窓枠にスプレーするだけ。BB菌は天然成分で環境や人体への影響もなく安心してご使用いただけます。
無香料。

用途カビの事前防止に。使用場所浴室質量(g)約350使用範囲1回:25cm四方、 1本:約30m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×187主成分BB菌(納豆菌同属)、ミネラル水内容量1個(300mL)
注意
※殺菌・抗菌作用のあるものとの併用は避けて下さい。※シミ等の心配のあるものはあらかじめ目立たない部分で異常がないか確認してから使用して下さい。※高温・直射日光のあたる場所には置かないで下さい。※液中に沈殿物が発生することがありますが効果に問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078964TU-134
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43078964
2024-08-15
用途: 浴室の防カビ
教育・研究機関

肌に着いても安全で、安心して使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする