曜日別特売

VESAマウント対応シンクライアントCPUホルダー

VESAマウント対応シンクライアントCPUホルダー - StarTech.com

ドッキングステーション、シンクライアント端末、USBハブなどをコンピュータ背面に設置。またはモニタマウント支柱やデスク下にクランプで取り付け、省スペースを実現しながら配線をすっきりと整理
耐荷重5kg
17mmから70mmまでの幅に調整可能
75×75 および 100×100 VESAマウント規格対応
デバイスの損傷を防ぐゴムパッド
デバイスを固定する調整可能なストラップ
コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計

用途
オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現
デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
内容量1個
注意
※この調整可能なマウントは、17mmから70 mmまでの調整幅に収まる小型CPU、シンクライアント端末、ドッキングステーション、USBハブなどの設置を想定しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43081168ACCSMNT
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする