曜日別特売

ピグウォッシュブロッカーダイク

ピグウォッシュブロッカーダイク - ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク - ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク - ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク - ニューピグコーポレーション

耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。

用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1箱
注意
※ブロッカー製品の素材であるソフトウレタンは、温度、湿度、紫外線などにより影響を受ける場合があります。素材に異常がない場合でも、緊急時に支障がないよう、定期的な製品チェックを行ってください。
※49℃以上の場所で保管することは避けてください。
※保管有効期限の目安は約5年です。
※常時設置することはおすすめできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43096893PLR50032×3000×19
77,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43096909PLR50010032×1000×19
26,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43096918PLR50020032×2000×19
52,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする