二葉製作所
チェーンレバー
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
揚程(m)
1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
手引力(kg)
ロードチェーン線径(mm)
掛数
等級
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43097268
CV3 0.8t
0.8
1.5
275
23
5.6
1
V
6.2
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43097277
CV3 1t
1
1.5
298
29
5.6
1
V
6.4
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43097286
CV3 1.6t
1.6
1.5
345
31
7.1
1
V
9.5
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43097295
CV3 3t
3
1.5
420
38
9.0
1
V
15.5
¥
61,600
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43097304
CV3 6t
6
1.5
570
39
9.0
2
V
27.5
¥
109,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください