二葉製作所
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
型式
CWP
定格電流(A)
5
巻上げ速度(m/min)
6.5
モーター出力(W)
巻上:180
モーター定格時間
15分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43097417
CWP 2速 120kg 3m
0.12
3
単相AC100(50/60Hz)
5
¥
260,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43097426
CWP 2速 120kg 6m
0.12
6
単相AC100(50/60Hz)
5
¥
246,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください