曜日別特売

懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V)

懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) - 二葉製作所懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) - 二葉製作所懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) - 二葉製作所
モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15内容量1台
注意
※電源ケーブルは5m付いています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43097557SC 300kg 3m 2点押ボタン式0.330.0867/0.1033
242,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
43097566SC 1/2t 3m 2点押ボタン式1/230.0867/0.08
253,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
43097575SC 1t 3m 2点押ボタン式130.0333/0.04
276,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする