曜日別特売

MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

MH,FH形用電気トロリ(3相200V) - 二葉製作所

トロリのレール幅を3段階に調整可能。

内容量1台
注意
※電源ケーブルは10m付いています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43097679ETL 500kg 3m 2点押ボタン式500-3
183,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
43097688ETL 1t 3m 2点押ボタン式-13
183,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
43097697ETL 2t 4m 2点押ボタン式-24
213,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする