二葉製作所
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
質量(kg)
183
寸法H(mm)
410
寸法A(mm)
925
寸法F(mm)
93
モーター出力(kW)
低速:0.75、高速:3
寸法D(mm)
334
寸法E(mm)
346
寸法B(mm)
709
寸法C(mm)
375
寸法P(mm)
36
寸法O(mm)
44
寸法I(mm)
990
寸法J(mm)
58
寸法G(mm)
253
掛数(本)
2
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
10×30
試験荷重(t)
3.5
短時間定格(min)
低速:10、高速:30
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。2本掛け。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43097873
FH-TS 2.8t 4m 2点押ボタン
2.8
4
低速:0.015/0.0184、高速:0.0717/0.085
¥
605,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません