二葉製作所
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)
1
短時間定格(min)
低速:10、高速:30
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43097889
FHP-TS 500kg 3m 2点押ボタン
0.5
3
低速:0.025/0.03、高速:0.1117/0.1367
¥
349,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43097898
FHP-TS 1t 3m 2点押ボタン
1
3
低速:0.02/0.0233、高速:0.0867/0.105
¥
358,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43097907
FHP-TS 1.5t 3m 2点押ボタン
1.5
3
低速:0.0317/0.0383、高速:0.142/0.17
¥
592,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43097916
FHP-TS 2t 4m 2点押ボタン
2
4
低速:0.0267/0.0284、高速:0.11/0.122
¥
608,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません