二葉製作所
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様
I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)
395
モーター出力(kW)
低速:0.75、高速:3
寸法D(mm)
334
寸法E(mm)
346
寸法B(mm)
709
寸法C(mm)
375
寸法P(mm)
36
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
262
寸法O(mm)
33
寸法J(mm)
58
寸法K(mm)
309
適合ビーム幅(mm)
125/150(調節カラー数:2/4)
短時間定格(min)
低速:10、高速:30
カーブ半径(mm)
最小1750
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。クレーン接続用制御盤は別途。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43098065
FHG-TS 2.5t 4m 4点押ボタン
2.5
4
低速:0.02/0.0234、高速:0.09/0.1084
¥
673,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43098074
FHG-TS 2.8t 4m 4点押ボタン
2.8
4
低速:0.015/0.0184、高速:0.0717/0.085
¥
695,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません