二葉製作所
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
仕様
I形鋼:250×125×7.5mm
寸法L(mm)
612
モーター出力(kW)
巻上:3.0、横行:0.75
寸法D(mm)
302
寸法E(mm)
346
寸法B(mm)
615
寸法C(mm)
313
寸法P(mm)
36
寸法M(mm)
255
寸法N(mm)
357
寸法O(mm)
33
寸法J(mm)
58
寸法K(mm)
370
適合ビーム幅(mm)
-/125/150(調節カラー数:0/2/4)
短時間定格(min)
30
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは10m付いています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43098537
FHL 2.5t 4m 4点押ボタン
2.5
4
0.292/0.358
¥
737,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43098546
FHL 2.8t 4m 4点押ボタン
2.8
4
0.292/0.358
¥
792,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません