曜日別特売

ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) - 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) - 二葉製作所ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) - 二葉製作所

逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。

短時間定格(min)30内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ケーブルは5m付いています。MHGのロードチェーン欄はハンドチェーンを含みます。
全7種類を絞り込む
定格荷重(t)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43098756MHG 150kg 3m 2点押ボタン0.1530.118/0.142
218,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
43098765MHG 250kg 3m 2点押ボタン0.2530.118/0.142
220,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
43098774MHG 1/2t(L) 3m 2点押ボタン1/230.0767/0.09
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
43098783MHG 1/2t(H) 3m 2点押ボタン1/230.1333/0.1583
278,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43098799MHG 1t(S) 3m 2点押ボタン130.0717/0.085
285,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43098808MHG 1t(H) 3m 2点押ボタン130.1033/0.1233
308,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43098817MHG 2t 3m 2点押ボタン230.0517/0.0617
338,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする