SDXCカード UHSⅠ

SDXCカード UHSⅠ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)SDXCカード UHSⅠ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。

適合機種SDXC規格に対応した機器質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースバス:UHS-IカードSDXC保証期間ハードウェア保証(1年間)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS スピードクラス1内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43099395SDU1-64GR64
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43099404SDU1-128GR128
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする