・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-30~50入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360内容量1個