曜日別特売

LED投光器 人感センサー付

LED投光器 人感センサー付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 人感センサー付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 人感センサー付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 人感センサー付 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(5件のレビュー)

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!

用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130内容量1個
注意
※プラグは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101434GY20W20
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43101443GY50W50
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 塗料の調合する場所
有限会社 プラスオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

大変満足しています。価格の安さ。商品の取付やすさ明るさ全てに満足です。
何よりも消し忘れが無くなりとても良い商品でした。

2025-07-06
用途: 田舎の家屋の防犯用に
クライムワークスサービス業

人感センサーの感度(距離)が他の製品より長かったのでこちらを選びました。結果はスペック通りの感度でしたがセンサーの角度調整はややデリケートな気がします。でもしっかり調整すれば問題ありません。注意点としては、コンセントがなくコードのみなので、配線には別途コンセントか電線コネクターが必要です。

対象商品 : 43101434
2025-06-09
用途: 夜間の通り道
飲食業

メチャクチャ明るいです!
通り道によい。防犯的にもok。
虫が寄ってくるのが難点ですが、仕方がない

対象商品 : 43101434
2024-03-04
用途: 車庫前の照明
製造業

コンセント部分が別途必要なのは承知して購入しました。
その方が壁に配線を通すのに向いています。
ただ角度調整は上下しかできなくて
取付ステーを別途用意してステーの角度で左右の角度を
調整しました。
明るさは充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 43101434
2020-06-26
用途: 暗い現場通行用の照明

注意書きにあるようにコンセントプラグは付いてませんので、ご注意を。明るさ的には全然問題なく、点灯時間調整など有り、満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする