充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる

充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(4件のレビュー)

・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ

用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP65セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金質量(kg)0.39消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500発光色昼光色角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)フック電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約4~5使用場所屋外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101669YC-06H
8,860
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43101669
2024-01-18
用途: 自動車の鈑金塗装作業時

明るく長持ち使いやすい。
他店でも購入してあり、今回こちらが安かったので購入。
充電切れの時のために3つ常備して使い回してます。

1が参考にしています
対象商品 : 43101669
2022-02-19
用途: 作業するとき

とても明るくて使いやすいです。もう少し安ければあと何個か持ちたいです。

対象商品 : 43101669
2021-04-12
用途: ボディコーティングの仕上がり確認
すずき商店自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るく使いやすいです。
仕事以外でも重宝しています。

対象商品 : 43101669
2020-07-09
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時、検査時

リピーターです。
持ち運びも出来て、使いやすいです。
発送も迅速な対応でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする