曜日別特売

充電式 LEDヘッドライト

充電式 LEDヘッドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDヘッドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDヘッドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDヘッドライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(3件のレビュー)

・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備

用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど全光束(Lm)1800セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱材質アルミニウム+樹脂+プラスチック質量(g)約160/約260(電池込み)光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)充電器出力DC4.2V/1000mA充電器入力AC100V-240V電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43使用時間(時間)約3~6RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3級防水内容量1個
注意
※長期保管する場合は、リチウム電池を本体から取り外し保管して下さい。
※バッテリー残量が少ない状態で長期保管すると過放電となりバッテリーが故障する要因となります。
※リチウムイオン電池は、異種・混同しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101897HL80
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43101897
2024-01-12
用途: 工場の手元作業時の照明
有限会社 カスタマイジング

ライト本体と電池本体をつないでいる配線が電池側のハンダ着けが弱くすぐに外れてしまいました、明るさコスパは申し分ないので次回購入時は最初にハンダの状態を確認して、弱ければ
補強してから使用しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43101897
2022-10-09
用途: 夜間作業
教育・研究機関

後ろにバッテリーケースがあるので重く思いましたが、見た目以上に軽く、前後の重量バランスも良く快適に使用してます。明るさも申し分なく弱モードにしていても十分です。欲を言えば後ろの赤ランプにON/OFFの手動スイッチがあれば完璧です(暗闇で異様な動きに思われる時あり)。

対象商品 : 43101897
2021-10-28
用途: 工場内の屋内作業
製造業

工場内の作業時に使用してますが、この価格でこの明るさはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする