曜日別特売

薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式

薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 - EARTH MAN薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様

用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に全光束(Lm)約2200設置場所室内・屋外電球の種類LED(交換不可)定格消費電力(W)30光色白色定格電圧(V)AC100質量(kg)約1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48コード長さ(m)約5定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60芯数2色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48特殊用途防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
設置場所
電球の種類
定格消費電力(W)
コード長さ(m)
クランプ取付幅(mm)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101915WLT-C30LA約2200室内・屋外LED(交換不可)30約5角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~482
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43101915
2024-07-09
用途: 現場工事
建設業・工事業

通常の軽い作業に使う投光器をさがしていたところ発見しました。薄型で軽作業時は重宝すると思います。もちろん曜日セールで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする