スマイルキッズ
マルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質
本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)
155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102107
ARP-03BK
¥
1,300
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
43102116
ARP-03OR
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください