スマイルキッズ
水切りが早い!スポンジラック
特許取得済。ナナメ45度に置いておくだけで水切り抜群、清潔!
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
114×50×43、Φ36×15(吸盤)
質量(g)
22
耐荷重(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102168
ASP-01LB
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
43102177
ASP-01PK
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
43102186
ASP-01CL
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください