スマイルキッズ
お風呂用スポンジラック
特許取得済。ナナメ45度に置いておくだけで水切り抜群、清潔!抗菌剤入り。
使用場所
浴室
材質
本体=ポリプロピレン、吸盤=塩化ビニル、補助板=PET
寸法(mm)
140×65×60、Φ36×15(吸盤)
質量(g)
35
耐荷重(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102195
ASP-02WH
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください