スマイルキッズ
ねこの防犯窓ロック
つまみには吊るせるストラップ穴付。
材質
本体・つまみ:ポリアセタール樹脂、すべり止め:エラストマー
寸法(mm)
38×75×88
質量(g)
50
取付可能寸法(mm)
30~43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102247
ABA-30
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください