スマイルキッズ
ひっぱりやすい防犯ブザー
防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
音量(dB)
90/1m前方
付属品
ストラップ(長さ21cm)
材質
本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール
寸法(mm)
65×55×20
質量(g)
25(電池含む、ストラップ含まず)
使用電池
CR2016×2個(テスト用電池付属)
連続動作時間
吹鳴:1時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102265
ABA-507WH
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
43102274
ABA-507PK
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください