スマイルキッズ
トイレの音消しECOメロディ
(1件のレビュー)
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品
両面テープ×1、木ネジ×2
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
74×74×32
質量(g)
62
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
電池寿命
25秒鳴らして約4000回
音色
流水音約80dB(音量大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102317
ATO-3201
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください