トイレの音消しECOメロディⅡ

トイレの音消しECOメロディⅡ - スマイルキッズトイレの音消しECOメロディⅡ - スマイルキッズ
(6件のレビュー)

センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。

付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)75×87×31質量(g)64使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命1日10回使用時約1年(約4000回)音色流水音約80dB(音量大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102326ATO-3202
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43102326
2023-11-14
用途: トイレに後付け
社会福祉法人愛心会医療・福祉・介護関連業

社員用の個室トイレに個々に取付しました。水道やペーパーの節約になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 43102326
2023-11-17
用途: トイレ使用時
株式会社TO HOME不動産業

値段の割には良いと思います。設置も簡単です。ただ、センサーに反応して音が出ますがたまに「なんで今鳴る?」みたいな時もあります。

対象商品 : 43102326
2021-10-15
用途: トイレ使用時
医療・福祉・介護関連業

会社のトイレに設置。単3電池で稼働するし、取り付けも簡単でした。
たまに反応せず、音が流れない時もありますがまぁ許容範囲だと思います。
落としたらすぐ壊れそうです。音量も問題ありません。

対象商品 : 43102326
2021-06-04
用途: 会社事務所トイレ用

会社事務所トイレ用に買いました。サイズも小ぶりで邪魔にならなくてとても良いです。

対象商品 : 43102326
2020-09-18
用途: 女性のトイレ個室
株式会社吉田製作所

手ごろな価格なのに非接触タイプなので十分です。
落下して壊さない様にしっかりと固定する事をお勧めします。

対象商品 : 43102326
2019-10-09
用途: 名前の如く、トイレの音消し
中華楼飲食業

ボリューム調整もしくは他の音色を選べるといいかも
商品気に入ったので壊れても買うと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする