曜日別特売

白い光のかぶせるキーライト

白い光のかぶせるキーライト - スマイルキッズ白い光のかぶせるキーライト - スマイルキッズ白い光のかぶせるキーライト - スマイルキッズ白い光のかぶせるキーライト - スマイルキッズ
(4件のレビュー)
材質PP樹脂付属品両面粘着テープ×1、リング×1寸法(mm)37×40×14質量(g)10適合サイズ厚さ3mmまでのキー使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)電池寿命3秒間点灯を1回とした場合、10000回。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102378AKL-71BL
1,300
699
769(税込)
当日出荷
43102387AKL-71RD
1,300
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43102387
2022-03-26
用途: バイク
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

接点が敏感で、キーを置いているだけでも点灯してしまうのが最大の欠点。しかし、分解し少し改造するととても使いやすくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 43102378
2021-05-21
用途: ノンキーレス車、夜間の解錠を楽にする為
医療・福祉・介護関連業

作りが脆弱すぎる。直ぐにつきっぱなしになってしまうため、調整を繰り返していますが、もう少ししっかりとした作りならよかったのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 43102387
2020-03-07
用途: ドアの施錠、開錠
製造業

暗い時期の開錠に手間取って居たのがライトのお陰で直ぐ鍵穴に入れて開錠出来るので寒い時には助かります。 (妻の話です)

2が参考にしています
対象商品 : 43102378
2020-03-07
用途: 仕事帰りが遅くなってしまったりすると回りも暗くなってしまい鍵穴が見えなくなってしまいドアを開けて中に入るのに手間取ってしまい寒い時期には中々開かずに大変でした。
製造業

早速使わせてもらいましたが今までと和は段違いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする