曜日別特売

シリコンキーカバー

シリコンキーカバー - スマイルキッズシリコンキーカバー - スマイルキッズ
(8件のレビュー)

キーナンバーの覗き見防止にも。

材質シリコーンゴム寸法(mm)29×26×6.5(1個)質量(g)3(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102396AKR-11
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 住宅キーにカバー
農・林・水産業

テレビを見ていたら住宅キーを気なしにテーブル置いたら、スマホでキー番号撮影されて、その番号をインターネットで注文されて住宅に入られたというのを見て怖くなってカバーを買うことにした次第。

対象商品 : 43102396
2025-11-13
用途: 普段使用
その他業種

自宅の鍵に取り付けました。
色分けできるので良いです。
入るか不安でしたが何気伸縮すると思いました。

対象商品 : 43102396
2024-11-10
用途: 自転車のスペアキーに

カラフルカラーでテンションダダ上がりです! 回す時の手触りも柔らかくて良いです

対象商品 : 43102396
2022-03-02
用途: 複数の鍵管理
りょう飲食業

シリコン製でとても扱いやすく、さまざまな形の鍵に使えて良かったです。

対象商品 : 43102396
2021-02-01
用途: 小さめの鍵のカバーとして
ペットサロンBliss of Paradiseサービス業

ロッカーや書類棚のキーカバーにちょうどよく柔らかくて外れにくいので良いと思ういます。

対象商品 : 43102396
2020-05-05
用途: ボートの三カ所の鍵の色分けと予備用に購入
株式会社ニイムラ写真材料店

先日、合鍵屋さんで購入したら、1ヶが結構高かったので、予備キーが3組ある
ので、安く買えて助かりました。
ただ、厚みがあるので、キーリングのサイズを一回り大きくしないといけないのが
後で判りました。 そこを注意したいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 43102396
2019-12-12
用途: 作業場への入退室
その他業種

肌触りがソフトかつ滑らない、見やすく区別しやすい、所有する鍵にはフィットした、等々あります。もう少し薄いとかさばらず、色がもう少しあるとすべてのカギに使える?とも思いますが、耐久性&「キッズ」を鑑みてでしょうし、現時点では主となるカギが分かれば良いので、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 43102396
2021-11-03
用途: 外出時
その他業種

シリコーンゴムの手触りが優しく、キーリングに複数の鍵を付けたときのジャラジャラ音も低減され、鍵番号の盗み見防止にもなるのでなかなか良いです。
グリップ部分が金属むき出しの物にしか付かないので、そのような鍵を5本も持ち歩かないので5個も必要ありません。
厚みが相当増してしまうので、キーリングへの鍵の取り付けはちょっとやりづらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする