曜日別特売

ねこのキーカバー

ねこのキーカバー - スマイルキッズねこのキーカバー - スマイルキッズ
(1件のレビュー)

キーナンバーの覗き見防止にも。

材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43102405AKR-20
1,000
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43102405
2021-02-01
用途: スタッフの持つサロンのキーカバー
ペットサロンBliss of Paradiseサービス業

可愛くて目立つのですぐに鍵が見つかると評判がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする