スマイルキッズ
LED防雨ライト
ラバー付で濡れた手でも持ちやすい
付属品
ストラップ
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂
防水性
IPX4
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
使用電池
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102414
AHL-1207
68×50×220(ストラップ除く)
単1形乾電池2個(別売)
約37
約56
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
43102423
AHL-2203
50×37×175(ストラップ除く)
単2形乾電池2個(別売)
約34
約23
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください